Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00J7 BOS 18KF-NA-1QD-S4-C - BOS00J7

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00J7 BOS 18KF-NA-1QD-S4-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073952596

Artikelnummer

BAUBOS00J7

Herstellernummer

BOS00J7

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

81.5 mm

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto.Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile.Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli.Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.