BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00JM BOS 18KF-PA-1HA-S4-C - BOS00JM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Bemessungsschaltabstand - 100 mm
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 100 mm
Einstellverfahren - Teach-In
Packung
1 ST
EAN
7449070322569
Artikelnummer
BAUBOS00JM
Herstellernummer
BOS00JM
Hersteller
BAU
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Bemessungsschaltabstand:
100 mm
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
100 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
96 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Reaktionszeit:
1 ms
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Wellenlänge des Sensors:
630 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


