Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00JP BOS 18KF-PA-1LOC-S4-C - BOS00JP

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00JP BOS 18KF-PA-1LOC-S4-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Mit Zeitfunktion - nein

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075605070

Artikelnummer

BAUBOS00JP

Herstellernummer

BOS00JP

Hersteller

BAU

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Laserdiode, Rotlicht

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

81.5 mm

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto.Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile.Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli.Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.