BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00JZ BOS 18KF-PA-1PD-S4-C - BOS00JZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Vorausfallmeldung - nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Mit Zeitfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079061841
Artikelnummer
BAUBOS00JZ
Herstellernummer
BOS00JZ
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Vorausfallmeldung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Infrarotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
81.5 mm
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm


