BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00K1 BOS 18KF-PA-1PE-S4-C - BOS00K1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastweite - 0...700 mm
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Analogausgang 0 V ... 10 V - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073253655
Artikelnummer
BAUBOS00K1
Herstellernummer
BOS00K1
Hersteller
BAU
Tastweite:
0...700 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Vorausfallmeldung:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit Zeitfunktion:
nein
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
nein
Lichtart:
Infrarotlicht
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
nein
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
81.5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C


