BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00K2 BOS 18KF-PA-1QD-C-02 - BOS00K2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Packung
1 ST
EAN
7449070752618
Artikelnummer
BAUBOS00K2
Herstellernummer
BOS00K2
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
77 mm
Wellenlänge des Sensors:
660 nm


