BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00K7 BOS 18KF-PA-1TB-S4-C - BOS00K7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Packung
1 ST
EAN
7449077683359
Artikelnummer
BAUBOS00K7
Herstellernummer
BOS00K7
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
81.5 mm
Wellenlänge des Sensors:
660 nm


