BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00K8 BOS 18KF-PA-1XA-C-02 - BOS00K8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449074279364
Artikelnummer
BAUBOS00K8
Herstellernummer
BOS00K8
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Infrarotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
67 mm
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


