BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00LM BOS 18KW-PA-1LQH-S4-C - BOS00LM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 16000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449077970374
Artikelnummer
BAUBOS00LM
Herstellernummer
BOS00LM
Hersteller
BAU
Max. Schaltabstand:
16000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mit Reflektor:
nein
Bemessungsschaltabstand:
16000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Breite des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
93.5 mm
Wellenlänge des Sensors:
650 nm


