BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS00TL BOS 21M-PA-LR10-S4 - BOS00TL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
8001022498891
Artikelnummer
BAUBOS00TL
Herstellernummer
BOS00TL
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
42.5 mm
Wellenlänge des Sensors:
650 nm


