BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0121 BOS 5K-PO-RR10-S75 - BOS0121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449071415024
Artikelnummer
BAUBOS0121
Herstellernummer
BOS0121
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
500 Hz
Breite des Sensors:
10.8 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
19.5 mm
Wellenlänge des Sensors:
660 nm