BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0125 BOS 5K-PS-IX10-02 - BOS0125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Lichtart - Infrarotlicht
Packung
1 ST
EAN
7449076912764
Artikelnummer
BAUBOS0125
Herstellernummer
BOS0125
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Lichtart:
Infrarotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
10.8 mm
Höhe des Sensors:
32.7 mm
Länge des Sensors:
19.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


