BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS0126 BOS 5K-PS-IX10-S75 - BOS0126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
7449070528367
Artikelnummer
BAUBOS0126
Herstellernummer
BOS0126
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
10.8 mm
Höhe des Sensors:
43.5 mm
Länge des Sensors:
19.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
880 nm


