BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS014W BOS 18M-PA-RH22-S4 - BOS014W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2
Packung
1 ST
EAN
7449079219648
Artikelnummer
BAUBOS014W
Herstellernummer
BOS014W
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
75 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Wellenlänge des Sensors:
630 nm


