Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS015E BOS 5K-PS-RR10-S49 - BOS015E

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS015E BOS 5K-PS-RR10-S49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 4000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768929164

Artikelnummer

BAUBOS015E

Herstellernummer

BOS015E

Hersteller

BAU

Max. Schaltabstand:

4000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

4000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellverfahren:

manuelle Einstellung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Umgebungstemperatur:

-25...55 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Tastfunktion:

dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

500 Hz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Breite des Sensors:

10.8 mm

Höhe des Sensors:

43.5 mm

Länge des Sensors:

19.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto.Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile.Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli.Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.