Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS016E BOS 23K-XT-RS11-S4 - BOS016E

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS016E BOS 23K-XT-RS11-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 25000 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Max. Schaltabstand - 25000 mm

  • Mit Zeitfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768631166

Artikelnummer

BAUBOS016E

Herstellernummer

BOS016E

Hersteller

BAU

Bemessungsschaltabstand:

25000 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

sonstige

Max. Schaltabstand:

25000 mm

Mit Zeitfunktion:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Vorausfallmeldung:

nein

Mit Reflektor:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Einstellverfahren:

Teach-In

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

23 mm

Höhe des Sensors:

51 mm

Länge des Sensors:

52.4 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

500 Hz

Spannungsart:

DC

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto.Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile.Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli.Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.