Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS016P BOS 23K-PU-RR10-S4 - BOS016P

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS016P BOS 23K-PU-RR10-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076082511

Artikelnummer

BAUBOS016P

Herstellernummer

BOS016P

Hersteller

BAU

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

23 mm

Höhe des Sensors:

51 mm

Länge des Sensors:

52.4 mm

Schaltfrequenz:

600 Hz

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto.Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile.Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli.Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.