BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS017C BOS 23K-PU-LH10-S4 - BOS017C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Breite des Sensors - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079609401
Artikelnummer
BAUBOS017C
Herstellernummer
BOS017C
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
23 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
52.4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Höhe des Sensors:
51 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
655 nm


