BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS019Y BOS 50K-PSV-RH12-SA1-S4 - BOS019Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Breite des Sensors - 28.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077362025
Artikelnummer
BAUBOS019Y
Herstellernummer
BOS019Y
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
28.5 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
500 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
62 mm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Höhe des Sensors:
80.5 mm
Wellenlänge des Sensors:
630 nm