BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01C1 BOS 18M-PS-RD20-S4 - BOS01C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449079111911
Artikelnummer
BAUBOS01C1
Herstellernummer
BOS01C1
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Länge des Sensors:
75 mm
Schaltfrequenz:
800 Hz
Wellenlänge des Sensors:
626 nm


