BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01CJ BOS 50K-PA-RD10-S4 - BOS01CJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449079218924
Artikelnummer
BAUBOS01CJ
Herstellernummer
BOS01CJ
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
28.5 mm
Höhe des Sensors:
80.5 mm
Länge des Sensors:
62 mm
Schaltfrequenz:
400 Hz
Wellenlänge des Sensors:
630 nm