Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01FN BOS 23K-PA-RR10-S4 - BOS01FN

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01FN BOS 23K-PA-RR10-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Einstellverfahren - Teach-In

  • Vorausfallmeldung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073034049

Artikelnummer

BAUBOS01FN

Herstellernummer

BOS01FN

Hersteller

BAU

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

sonstige

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Einstellverfahren:

Teach-In

Vorausfallmeldung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Mit Zeitfunktion:

nein

Gehäusebauform:

Quader

Mit Reflektor:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Mit sonstigem Analogausgang:

nein

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Breite des Sensors:

23 mm

Höhe des Sensors:

51 mm

Länge des Sensors:

52.4 mm

Reaktionszeit:

0.83 ms

Schaltfrequenz:

600 Hz

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

La nostra ampia gamma di fotocellule a tasteggio vi offre soluzioni convenienti se desiderate rilevare differenze di contrasto in modo affidabile. Oltre a ciò, queste fotocellule a tasteggio riconoscono gli oggetti a seconda della superficie, del colore e del materiale. La loro distanza di tasteggio dipende da dimensione, forma, colore e caratteristiche della superficie riflettente dell'oggetto.Trasmettitore e ricevitore sono alloggiati in una custodia, per consentire il facile montaggio della fotocellula a tasteggio e poterla allineare grazie al fascio luminoso ben visibile.Potete scegliere il tipo di luce in base all'applicazione. A seconda del modello, le nostre fotocellule a tasteggio offrono luce rossa ben visibile, luce a infrarossi non visibile oppure luce laser molto precisa, ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli.Per il rilevamento indipendente da colore e superficie consigliamo fotocellule a tasteggio diretto con soppressione di sfondo. Lavorano con luce rossa o con luce rossa laser ideale per il riconoscimento di pezzi piccoli. Il tasteggio è pressoché costante anche in diversi gradi di riflettanza.