BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01K2 BOS 64K-AA-ID10-TG - BOS01K2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449079154895
Artikelnummer
BAUBOS01K2
Herstellernummer
BOS01K2
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lichtart:
Infrarotlicht
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
69.7 mm
Länge des Sensors:
100.4 mm
Schaltfrequenz:
20 Hz
Wellenlänge des Sensors:
940 nm


