BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01L3 BOS 6K-PU-RH11-S75 - BOS01L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Breite des Sensors - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079722841
Artikelnummer
BAUBOS01L3
Herstellernummer
BOS01L3
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
21.6 mm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Höhe des Sensors:
41.5 mm
Wellenlänge des Sensors:
640 nm