BALLUFF AUTOMATION - BAUBOS01UM BOS 12M-PA-RF10-S4 - BOS01UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
EAN
7449072794791
Artikelnummer
BAUBOS01UM
Herstellernummer
BOS01UM
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
60 mm
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
-5...60 °C
Wellenlänge des Sensors:
650 nm


