Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBSI0004 BSI R11A0-XB-CXP360-S75G - BSI0004

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBSI0004 BSI R11A0-XB-CXP360-S75G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktionsprinzip - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072294604

Artikelnummer

BAUBSI0004

Herstellernummer

BSI0004

Hersteller

BAU

Funktionsprinzip:

sonstige

I sensori inclinometrici BSI con un asse di misura vi consentono la misurazione di un asse su 360°. Così sorvegliate in modo affidabile i movimenti rotativi con un monitoraggio continuo. Ecco perché questi sensori sono l'ideale per l'ottimale regolazionedel processo.Quelli a un asse sono disponibili in due differenti principi di misurazione: inclinometro su base Fluid, quando è necessaria un'elevata precisione lungo tutto il campo di misurazione e temperatura. E inclinometri su base MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) per applicazioni che richiedono un elevata flessibilità.Le caratteristiche particolarisu base Fluiddisponibili Modbus e interfaccia 4…20 mAelevata precisione di ripetibilità ed esattezzaderiva termica estremamente ridottarobusta e compatta custodia in metallofacile montaggio – quattro fori di fissaggio sulla custodiasu base MEMSomologazione UL e CEinterfacce: 4…20 mA, 0…10 Vampia selezione in diversi intervalli di misurazionemontaggio versatile grazie allafunzione di centraggio (calibrazione)due varianti per differenti applicazioniingombro minimo grazie alla forma compatta