Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBSW0017 BSW 819-493-WA-09L3 - BSW0017

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBSW0017 BSW 819-493-WA-09L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)

  • Breite des Sensors - 245 mm

  • Länge des Sensors - 187 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075735555

Artikelnummer

BAUBSW0017

Herstellernummer

BSW0017

Hersteller

BAU

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Breite des Sensors:

245 mm

Länge des Sensors:

187 mm

Höhe des Sensors:

140 mm

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Balluff meccanismi di commutazione con punti di commutazione di sicurezza