BALLUFF AUTOMATION - BAUBVS0005 BVS OI-3-003-E - BVS0005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Lichtart - Rotlicht polarisiert
Packung
1 ST
EAN
7449070391374
Artikelnummer
BAUBVS0005
Herstellernummer
BVS0005
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Breite des Sensors:
51.5 mm
Höhe des Sensors:
70 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


