Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR10X20SV BARRA RAME 10X20 SPIGOLI VIVI - BAR10X20SV

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR10X20SV BARRA RAME 10X20 SPIGOLI VIVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 10 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

8013768770964

Artikelnummer

F10BAR10X20SV

Herstellernummer

BAR10X20SV

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

20 mm

Höhe:

10 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 1,780 kg