BARRE DI RAME - F10BAR10X80SV BARRA RAME 10X80 SPIGOLI VIVI - BAR10X80SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 80 mm
Höhe - 10 mm
Packung
1 Kilogramm
EAN
8013768320992
Artikelnummer
F10BAR10X80SV
Herstellernummer
BAR10X80SV
Hersteller
F10
Ausführung:
flach
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 7,120 kg


