Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR2X25SV BARRA RAME 2X25 SPIGOLO VIVO - BAR2X25SV

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR2X25SV BARRA RAME 2X25 SPIGOLO VIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 2 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

7449071324906

Artikelnummer

F10BAR2X25SV

Herstellernummer

BAR2X25SV

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

25 mm

Höhe:

2 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,444 kg