Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR2X30SA BARRA RAME 2X30 SPIGOLI ARROTOND - BAR2X30SA

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR2X30SA BARRA RAME 2X30 SPIGOLI ARROTOND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 2 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

8013768374964

Artikelnummer

F10BAR2X30SA

Herstellernummer

BAR2X30SA

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

30 mm

Höhe:

2 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,533 kg