Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR3X20SA BARRA RAME 3X20 SPIGOLI ARROTOND - BAR3X20SA

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR3X20SA BARRA RAME 3X20 SPIGOLI ARROTOND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 3 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

8013768321005

Artikelnummer

F10BAR3X20SA

Herstellernummer

BAR3X20SA

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

20 mm

Höhe:

3 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 0,517 kg