Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR6X50SA BARRA RAME 6X50 SPIGOLI ARROTOND - BAR6X50SA

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR6X50SA BARRA RAME 6X50 SPIGOLI ARROTOND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 6 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

8013768321166

Artikelnummer

F10BAR6X50SA

Herstellernummer

BAR6X50SA

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

50 mm

Höhe:

6 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 2,601 kg