BARRE DI RAME - F10BAR6X50SV BARRA RAME 6X50 SPIGOLI VIVI - BAR6X50SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 50 mm
Höhe - 6 mm
Packung
1 Kilogramm
EAN
8013768320855
Artikelnummer
F10BAR6X50SV
Herstellernummer
BAR6X50SV
Hersteller
F10
Ausführung:
flach
Breite:
50 mm
Höhe:
6 mm
Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo vivo - UNI 5649-65. Peso al metro: 2,670 kg


