Startseite

BARRE DI RAME - F10BAR8X20SA BARRA RAME 8X20 SPIGOLO ARROTONDATO - BAR8X20SA

KopierenKopieren
BARRE DI RAME - F10BAR8X20SA BARRA RAME 8X20 SPIGOLO ARROTONDATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 8 mm

Packung

  • 1 Kilogramm

EAN

7449073384793

Artikelnummer

F10BAR8X20SA

Herstellernummer

BAR8X20SA

Hersteller

F10

Ausführung:

flach

Breite:

20 mm

Höhe:

8 mm

Barra di rame E.T.P. 99,9 con spigolo a tutto raggio - UNI 5649-65. Peso al metro: 1,420 kg