BEGHELLI - BEG1099 NUOVA STILEIN 8106/11-SE6P - 1099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP40
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8002219557780
Artikelnummer
BEG1099
Herstellernummer
1099
Hersteller
BEG
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
ohne
Akkubeschaffenheit:
Blei
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
296 mm
Breite:
146 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
2G7
Höhe/Tiefe:
83 mm
Einbaulänge:
262 mm



