Startseite

BEGHELLI - BEG11288PED BS240 LED PARK ED 4000K CRI80 - 11288PED

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG11288PED BS240 LED PARK ED 4000K CRI80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7800 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219739308

Artikelnummer

BEG11288PED

Herstellernummer

11288PED

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

50 W

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7800 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

173 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

443 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

443 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

BS240 LED - Plafoniera stagna. Il corpo di BS240 LED è in alluminio e il diffusore in policarbonato con spessore 3mm per rendere l’apparecchio resistente agli urti e idoneo per le installazioni in palestre, capannoni industriali e centri commerciali. La staffa di fissaggio a baionetta ne rende velocissima l’installazione pur garantendo stabilità e sicurezza del fissaggio. Ottica Alluminio antiabbagliamento diffondente. Schermo Policarbonato spessore 3mm. La versione Parking ha un ottica molto diffondente, è quindi idonea per illuminare ambienti ad altezza ridotta come parcheggi o seminterrati, mantenendo un buon rendimento luminoso e ottima uniformità riducendo sensibilmente il numero di apparecchi necessari per assicurare un adeguato illuminamento. L’apparecchio può essere equipaggiato con un’ampia gamma di inverter per illuminazione di emergenza. Reattore elettronico Eco Driver. 192LED 45W 7800lm 4000K CRI >80.