Startseite

BEGHELLI - BEG11289ED BS240 LED 655 ED 4000K CRI80 - 11289ED

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG11289ED BS240 LED 655 ED 4000K CRI80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 150 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 23300 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219739292

Artikelnummer

BEG11289ED

Herstellernummer

11289ED

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

150 W

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

23300 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

133 lm/W

Gehäusefarbe:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

443 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

443 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

85 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

BS240 LED Plafoniera stagna - Il Corpo di BS240 LED è in alluminio e il diffusore in policarbonato con spessore 3mm per rendere l’apparecchio resistente agli urti e idoneo per le installazioni in palestre, capannoni industriali e centri commerciali. La staffa di fissaggio a baionetta ne rende velocissima l’installazione pur garantendo stabilità e sicurezza del fissaggio. La versione Parking ha un ottica molto diffondente, è quindi idonea per illuminare ambienti ad altezza ridotta come parcheggi o seminterrati, mantenendo un buon rendimento luminoso e ottima uniformità riducendo sensibilmente il numero di apparecchi necessari per assicurare un adeguato illuminamento. Reattore elettronico Eco Driver. LED 135W 23300lm 4000K CRI >80.