Startseite

BEGHELLI - BEG118SD BS100 LED 1X18 SD 4000K - 118SD

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG118SD BS100 LED 1X18 SD 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1900 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219729996

Artikelnummer

BEG118SD

Herstellernummer

118SD

Hersteller

BEG

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1900 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

133 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK05

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

671 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

170 mm

Ausführung des Rasters:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.96

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

BS100 LED 1X18 SD 4000K - Plafoniera stagna - Apparecchio professionale ad elevatissimo flusso luminoso con sistema antiabbagliamento. Predisposto per l’alimentazione in emergenza, grazie all'innovativo Inverter LED Plug&Light, da ordinare separatamente.Sistema Smart Driver per la massima flessibilità di utilizzo grazie ai vari moduli aggiuntivi, il Sensore Autodimmer viene fornito di serie sul prodotto base. Il corpo, in Policarbonato autoestinguente, è stabilizzato ai raggi UV, lo schermo è dotato di finitura superficiale microstrutturata antiabbagliamento progettata specificatamente per diffondere la luce dei LED in modo ottimale. L'apparecchio risulta robusto e longevo nelle sue caratteristiche, grazie anche alla guarnizione di tenuta in Poliuretanoespanso antinvecchiamento e ai ganci di chiusura a scomparsa in tecnopolimero a base Poliestere. LED 9W 4000K 1900lm - CRI >80.