BEGHELLI - BEG12104 LOGICA LG 24W SE 1-3P - 12104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandanbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Überwachungseinrichtung - Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8002219152084
Artikelnummer
BEG12104
Herstellernummer
12104
Hersteller
BEG
Montageart:
Wandanbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Überwachungseinrichtung:
Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Akkubeschaffenheit:
Blei
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
406 mm
Breite:
147 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Fassung:
2G7
Höhe/Tiefe:
81 mm



