BEGHELLI - BEG12183 LOG LED LG 11W SE 1/3/4P 900LM - 12183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 550 lm
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Logica LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219504135
Artikelnummer
BEG12183
Herstellernummer
12183
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
550 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
Blei
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Erkennungsweite:
20 m
Länge:
406 mm
Breite:
147 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
63 mm



