BEGHELLI - BEG12183FM LOG LED LGFM 11WSE1/3/4P 900LM - 12183FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau/Einbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - weiß
Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest
Packung
6 ST
Produktserien
Logica LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219504197
Artikelnummer
BEG12183FM
Herstellernummer
12183FM
Hersteller
BEG
Montageart:
Aufbau/Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Akkubeschaffenheit:
Blei
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
406 mm
Breite:
147 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
63 mm


