Startseite

BEGHELLI - BEG12184 LOG LED LG 24WSE 1/2/3P 1100LM - 12184

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 750 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8002219504142

Artikelnummer

BEG12184

Herstellernummer

12184

Hersteller

BEG

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Akkubeschaffenheit:

Blei

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

406 mm

Breite:

147 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

63 mm

Questo apparecchio per illuminazione di emergenza è caratterizzato da una tecnologia elettronica particolarmente sofisticata. Logica LED è l’unico apparecchio per l’illuminazione di emergenza, fornito in versione centralizzata (LG, LGFM) che si configuraautomaticamente in versione Autotest (AT) se non collegato ad una centralina di controllo, inoltre consente di eseguire un test forzato sul funzionamento di un singolo apparecchio agendo con una calamita su un interruttore magnetico presente sotto lo schermo. Con questa tecnologia è possibile la verifica immediata dell’efficienza dell’apparecchio. Il circuito consente inoltre di personalizzare l’apparecchio secondo la necessità di impiego, regolando autonomia (1h/2h/3h) e, nel caso delle versioni SA, è possibile commutarlo in versione PS, regolando l’intensità della luce secondo le esigenze del tipo di pubblico esercizio. Quest’ultima opportunità risulta vincente dove la segnaletica di sicurezza diventa l’unico elemento visibile. Deve essere quindi immediatamente individuabile, elegante, non invadente e uniforme in tutti gli apparecchi. Grazie alla simmetria e all’estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Logica LED può essere installata, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone e ad incasso “filo muro” con kit in dotazione, completo di scatola e cornice coprifilo. Il corpo ospita al suo interno un’ottica a doppia riflessione che a sua volta integra due serie di LED ad elevatissima efficienza che assicurano prestazioni illuminotecniche senza precedenti (fino a 600lm). Lo schermo, in policarbonato ad elevata trasparenza, è stato progettato per sigillare il gruppo ottico e ottenere il Grado di protezione IP65.