Startseite

BEGHELLI - BEG12185FM LOG LED LGFM 8WSA 2/4/6N 750LM - 12185FM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

  • Akkubeschaffenheit - NiCd

Packung

  • 6 ST

Produktserien

EAN

8002219504210

Artikelnummer

BEG12185FM

Herstellernummer

12185FM

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP65

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Akkubeschaffenheit:

NiCd

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

406 mm

Breite:

147 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

63 mm

Questo apparecchio per illuminazione di emergenza è caratterizzato da una tecnologia elettronica particolarmente sofisticata. Logica LED è l’unico apparecchio per l’illuminazione di emergenza, fornito in versione centralizzata (LG, LGFM) che si configuraautomaticamente in versione Autotest (AT) se non collegato ad una centralina di controllo. Il circuito consente inoltre di personalizzare l’apparecchio secondo la necessità di impiego, regolando autonomia (1h/2h/3h) e, nel caso delle versioni SA, è possibile commutarlo in versione PS, regolando l’intensità della luce secondo le esigenze del tipo di pubblico esercizio. Grazie alla simmetria e all’estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Logica LED può essere installata, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone e ad incasso “filo muro” con kit in dotazione, completo di scatola e cornice coprifilo. Il corpo ospita al suo interno un’ottica a doppia riflessione che a sua volta integra due serie di LED ad elevatissima efficienza che assicurano ottime prestazioni illuminotecniche. Lo schermo, in policarbonato ad elevata trasparenza, è stato progettato per sigillare il gruppo ottico e ottenere il Grado di protezione IP65. LED 8W SA/PS 1-2-3h 320lm. Logica FM.