BEGHELLI - BEG12186FM LOG LED LGFM 11WSA1/3/4N 900LM - 12186FM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Schutzart (IP) - IP65
Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Akkubeschaffenheit - NiCd
Packung
6 ST
Produktserien
Logica LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8002219504227
Artikelnummer
BEG12186FM
Herstellernummer
12186FM
Hersteller
BEG
Montageart:
Deckenanbau
Schutzart (IP):
IP65
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Akkubeschaffenheit:
NiCd
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
406 mm
Breite:
147 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
63 mm



