Startseite

BEGHELLI - BEG12664 STAFFA FISSAGGIO PLAFONE - 12664

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG12664 STAFFA FISSAGGIO PLAFONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Länge - 323 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219720184

Artikelnummer

BEG12664

Herstellernummer

12664

Hersteller

BEG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Länge:

323 mm

Staffa di fissaggio a plafone.