Startseite

BEGHELLI - BEG15030 ACC EM LED 24 LG SE/SA 123H - 15030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

  • Überwachungseinrichtung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219723352

Artikelnummer

BEG15030

Herstellernummer

15030

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP66

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Überwachungseinrichtung:

sonstige

Akkubeschaffenheit:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

464 mm

Breite:

108 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

98.5 mm

Anzahl der Leuchtenköpfe:

32

Acciaio emergenza LED - Plafoniera stagna di emergenza - Acciaio Emergenza LED è la risposta alla richiesta di prodotti ad elevato contenuto tecnologico per applicazioni particolarmente gravose in zone ad alto rischio. Il corpo in acciaio e lo schermo invetro vantano un’ottima resistenza sia meccanica (IK09), che agli agenti chimici aggressivi. In campo industriale, trova una collocazione ideale nelle installazioni in ambienti con atmosfera esplosiva, causata sia da alterazioni di tipo gassoso che dallapresenza di polveri combustibili in sospensione nell’aria (come da Norma ATEX 2014/34/UE per zone 02 e 22). Il sistema ottico è composto da un riflettore suddiviso in 4 celle per un'ottimale distribuzione luminosa, e da uno speciale vetro microprismatizzato ad elevatissima trasmittanza luminosa per un migliorconfort visivo. Acciaio Emergenza LED è idonea all'uso gravoso anche in ambienti esterni direttamente esposta alla intemperie: è progettata per resistere alle vibrazioni meccaniche ed alle perturbazioni elettromagnetiche tipiche degli ambienti industriali. Grazie alle particolari staffe in acciaio, l’apparecchio può essere orientato secondo necessità. Un idoneo accessorio, da ordinare separatamente, riscalda la batteria e rende possibile l’installazione in luoghi con temperatura ambiente fino a -40°C. È possibile aggiungere una batteria supplementare AUTORIPARA per portare il flusso luminoso fino a 1600lm. Corpo Lamiera in acciaio prezincata verniciata alle polveri di poliestere RAL 7035. Ottica Diffondente, in alluminio antiabbagliamento. Schermo vetro temprato microprismatizzato ad alta trasmittanza (3mm). 32 LED 24W. Versione SE/SA. Autonomia 1h/2h/3h. Batteria NiMh 7.2V 1.2Ah. IP66/IK09.