Startseite

BEGHELLI - BEG15032 ACC EM LED 24 LGAR SE 123H S - 15032

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG15032 ACC EM LED 24 LGAR SE 123H S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Deckenanbau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Einspeisung - dezentral (Einzelbatterie)

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Akkubeschaffenheit - NiMh

Packung

  • 1 ST

EAN

8002219723376

Artikelnummer

BEG15032

Herstellernummer

15032

Hersteller

BEG

Montageart:

Deckenanbau

Schutzart (IP):

IP66

Einspeisung:

dezentral (Einzelbatterie)

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Akkubeschaffenheit:

NiMh

Nennspannung:

7.2...7.2 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

477 mm

Breite:

108 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

98.5 mm

Acciaio Emergenza LED è la risposta alla richiesta di prodotti ad elevato contenuto tecnologico per applicazioni particolarmente gravose in zone ad alto rischio. Il corpo in acciaio e lo schermo in vetro vantano un’ottima resistenza sia meccanica (IK09),che agli agenti chimici aggressivi. In campo industriale, trova una collocazione ideale nelle installazioni in ambienti con atmosfera esplosiva, causata sia da alterazioni di tipo gassoso che dalla presenza di polveri combustibili in sospensione nell’aria (come da Norma ATEX 94/9/CE per zone 02 e 22). Il sistema ottico è composto da un riflettore suddiviso in 4 celle per un'ottimale distribuzione luminosa, e da uno speciale vetro microprismatizzato ad elevatissima trasmittanza luminosa per un miglior confort visivo. Acciaio Emergenza LED è idonea all'uso gravoso anche in ambienti esterni direttamente esposta alla intemperie: è progettata per resistere alle vibrazioni meccaniche ed alle perturbazioni elettromagnetiche tipiche degli ambienti industriali. Grazie alle particolari staffe in acciaio, l’apparecchio può essere orientato secondo necessità. Un idoneo accessorio, da ordinare separatamente, riscalda la batteria e rende possibile l’installazione in luoghi con temperatura ambiente fino a -40°C. È possibile aggiungere una batteria supplementare AUTORIPARA per portare il flusso luminoso fino a 1600 lm. LED 24W. Batteria NiMh 7,2V 1,7Ah. Autonomia (1h/2h/3h), Flusso medio SE (800/400/270lm), Flusso medio AR SE (1600/800/550).