Startseite

BEGHELLI - BEG17060 CENTRALE SLGS BSICURO 24V 12AH - 17060

KopierenKopieren
BEGHELLI - BEG17060 CENTRALE SLGS BSICURO 24V 12AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 53.6 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071413365

Artikelnummer

BEG17060

Herstellernummer

17060

Hersteller

BEG

Leistung:

53.6 W

Leuchtmittel:

sonstige

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Schutzart (IP):

IP20

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

220...240 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Schutzklasse:

I

Breite:

316 mm

Höhe:

522 mm

Dispositivo per il controllo e monitoraggio automatico, in accordo alla normativa EN 62034. Il monitoraggio è effettuato attraverso due tipologie di test. Il più breve serve a valutare il perfetto funzionamento del sistema (test funzionale) e quello più dettagliato che serve a valutare l’autonomia di emergenza (test di durata). I risultato dei test rimangono memorizzati all’interno del dispositivo SicuroLED.12Ah. corrente di scarica 3h 53,6W